text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Uvex Lima High 8517.2 46 S3 Nero

Numero articolo 7D421321
Colore Multicolore
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna No
Tipo Scarpa
Senza metallo
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No

Specifiche

Colore Multicolore
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna No
Tipo Scarpa
Senza metallo
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Misura della scarpa 46
Testato ESD
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Materiale della suola Poliuretano (PUR)
Materiale della parte superiore Altro
Calzata ampia No
Fodera interna
Con caviglia rinforzata
Con puntale di sicurezza
Materiale punta di sicurezza Altro
Rivestimento del materiale Altro
Ortopediche
Con tappo paracolpi
Con sottopiede estraibile
Materiale tappo paracolpi/scuffie Plastic
Con intersuola No
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
Antistatiche
Antiscivolo
Marchio Uvex
Model Lima

Numeri di articolo

Numero articolo 7D421321
EAN 4031101578125
UBB 500693590860
UNSPSC 46180000
Nr articolo produttore  8517246
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.