Scarpe di sicurezza
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
3H172016
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
Scarpe di sicurezza Uvex 8545.8 Nero Taglia 50
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
3H172016
Colore
Multicolore
Design
Alto alla caviglia
A tenuta stagna
SÌ
Tipo
Scarpa
Senza metallo
SÌ
Tipo di chiusura
-
Versione ignifuga
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Multicolore
Design
Alto alla caviglia
A tenuta stagna
SÌ
Tipo
Scarpa
Senza metallo
SÌ
Tipo di chiusura
-
Versione ignifuga
No
Testato ESD
No
Con piastra di protezione anti-unghie
No
Con protezione metatarsale
No
Alta visibilità (colori di segnalazione)
No
Genere
Men
Modello bambino
No
Materiale della suola
Poliuretano (PUR)
Materiale della parte superiore
Altro
Calzata ampia
No
Fodera interna
SÌ
Con caviglia rinforzata
No
Con puntale di sicurezza
SÌ
Materiale punta di sicurezza
Altro
Rivestimento del materiale
Altro
Ortopediche
SÌ
Con tappo paracolpi
No
Con sottopiede estraibile
SÌ
Con intersuola
SÌ
Materiale intersuola
Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011
SRC
Isolamento termico della suola (HL)
No
Isolamento dal freddo della suola (CL)
No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
SÌ
Suola resistente agli idrocarburi (ORO)
No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C
No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011
s2
Antistatiche
SÌ
Antiscivolo
SÌ
Marchio
Uvex
Model
85458
Type
Safety Shoes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3H172016
EAN
4031101534923
UBB
500651588476
UNSPSC
46181605
Nr articolo produttore
8545850