text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza uvex 1 Low 8544/0 40 S2 Nero


Numero articolo 0J518290
Colore Black
Design Basso
A tenuta stagna No
Tipo Scarpa
Senza metallo
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Design Basso
A tenuta stagna No
Tipo Scarpa
Senza metallo
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Misura della scarpa 40
Testato ESD
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Materiale della suola Poliuretano (PUR)
Materiale della parte superiore Leather
Calzata ampia No
Fodera interna No
Con caviglia rinforzata No
Con puntale di sicurezza
Materiale punta di sicurezza Altro
Ortopediche
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile
Con intersuola No
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s2
Antistatiche
Antiscivolo
Marchio Uvex
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 0J518290
EAN 4031101007199
UBB 500717791809
UNSPSC 46180000
Nr articolo produttore  8544040
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.