Food & Dairy machine building
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
Scarpe di sicurezza
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
Calzatura
Scarpe di sicurezza
4C450506
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
Scarpe di sicurezza uvex 1 8544/7 10 43 S2 Nero
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4C450506
Colore
Multicolore
Design
Basso
A tenuta stagna
No
Tipo
Scarpa
Senza metallo
No
Tipo di chiusura
-
Versione ignifuga
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Multicolore
Design
Basso
A tenuta stagna
No
Tipo
Scarpa
Senza metallo
No
Tipo di chiusura
-
Versione ignifuga
No
Misura della scarpa
43
Testato ESD
SÌ
Con piastra di protezione anti-unghie
No
Con protezione metatarsale
No
Alta visibilità (colori di segnalazione)
No
Genere
Men
Modello bambino
No
Materiale della suola
Poliuretano (PUR)
Calzata ampia
No
Fodera interna
SÌ
Con caviglia rinforzata
No
Con puntale di sicurezza
SÌ
Ortopediche
SÌ
Con tappo paracolpi
No
Con sottopiede estraibile
SÌ
Con intersuola
No
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011
SRC
Isolamento termico della suola (HL)
No
Isolamento dal freddo della suola (CL)
No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
SÌ
Suola resistente agli idrocarburi (ORO)
No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C
No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011
s2
Antistatiche
SÌ
Antiscivolo
SÌ
Marchio
Uvex
Model
uvex 1
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4C450506
EAN
4031101128047
UBB
500700226573
UNSPSC
46180000
Nr articolo produttore
8544743