text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Redbrick Oro 48 S3 Nero


Numero articolo 8F288278
Colore Black
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna
Tipo Scarpa
Senza metallo
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna
Tipo Scarpa
Senza metallo
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Misura della scarpa 48
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Materiale della parte superiore Leather
Calzata ampia No
Fodera interna
Con caviglia rinforzata No
Con puntale di sicurezza
Materiale punta di sicurezza Altro
Rivestimento del materiale Altro
Ortopediche No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Con intersuola
Materiale intersuola Altro
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO) No
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
Antistatiche
Antiscivolo
Marchio Redbrick
Model Redbrick Gold S3
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 8F288278
EAN 5607258011298
UBB 500635510356
UNSPSC 46181605
Nr articolo produttore  31502048
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.