Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
6X076553
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
Scarpe di sicurezza Redbrick Onyx 36 S3 Nero
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6X076553
Colore
Black
Design
Basso
A tenuta stagna
No
Tipo
Scarpa
Senza metallo
SÌ
Tipo di chiusura
-
Versione ignifuga
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Black
Design
Basso
A tenuta stagna
No
Tipo
Scarpa
Senza metallo
SÌ
Tipo di chiusura
-
Versione ignifuga
No
Misura della scarpa
36
Testato ESD
No
Con piastra di protezione anti-unghie
No
Con protezione metatarsale
No
Alta visibilità (colori di segnalazione)
No
Genere
Unisex
Modello bambino
No
Materiale della parte superiore
Leather
Calzata ampia
No
Fodera interna
SÌ
Con caviglia rinforzata
No
Con puntale di sicurezza
SÌ
Materiale punta di sicurezza
Altro
Rivestimento del materiale
Altro
Ortopediche
No
Con tappo paracolpi
No
Con sottopiede estraibile
SÌ
Con intersuola
SÌ
Materiale intersuola
Altro
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011
Altro
Isolamento termico della suola (HL)
No
Isolamento dal freddo della suola (CL)
No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
No
Suola resistente agli idrocarburi (ORO)
No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C
No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011
s3
Antistatiche
No
Antiscivolo
SÌ
Marchio
Redbrick
Type
Safety Shoes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6X076553
EAN
5607258004733
UBB
500663548179
UNSPSC
46180000
Nr articolo produttore
31516036