Scarpe di sicurezza
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
Calzatura
Scarpe di sicurezza
0J913269
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
Scarpe di sicurezza Redbrick 48 S3 Nero/Grigio
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0J913269
Colore
Multicolore
Design
Alto alla caviglia
A tenuta stagna
No
Tipo
Scarpa
Senza metallo
SÌ
Tipo di chiusura
-
Versione ignifuga
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Multicolore
Design
Alto alla caviglia
A tenuta stagna
No
Tipo
Scarpa
Senza metallo
SÌ
Tipo di chiusura
-
Versione ignifuga
No
Misura della scarpa
48
Testato ESD
SÌ
Con piastra di protezione anti-unghie
No
Con protezione metatarsale
No
Alta visibilità (colori di segnalazione)
No
Genere
Men
Modello bambino
No
Materiale della parte superiore
Altro
Calzata ampia
No
Fodera interna
SÌ
Con caviglia rinforzata
No
Con puntale di sicurezza
SÌ
Materiale punta di sicurezza
Materiale composito
Rivestimento del materiale
Altro
Ortopediche
No
Con tappo paracolpi
No
Con sottopiede estraibile
No
Con intersuola
No
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011
Altro
Isolamento termico della suola (HL)
No
Isolamento dal freddo della suola (CL)
No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
No
Suola resistente agli idrocarburi (ORO)
No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C
No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011
s3
Antistatiche
SÌ
Antiscivolo
SÌ
Marchio
Redbrick
Type
Safety Shoes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0J913269
EAN
8713458001148
UBB
500700228710
UNSPSC
46180000
Nr articolo produttore
31539048