text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Jallatte Jalsiberien 42 S3 Nero


Numero articolo 4K080931
Colore Black
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna
Tipo Scarpa
Senza metallo
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna
Tipo Scarpa
Senza metallo
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Misura della scarpa 42
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Materiale della suola Altro
Materiale della parte superiore Leather
Calzata ampia No
Fodera interna
Con caviglia rinforzata No
Con puntale di sicurezza
Materiale punta di sicurezza Altro
Rivestimento del materiale Altro
Ortopediche No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Con intersuola
Materiale intersuola Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL)
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO)
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
Antistatiche
Antiscivolo
Marchio Jallatte
Type Safety Boots

Numeri di articolo

Numero articolo 4K080931
UBB 500635514721
UNSPSC 46181605
Nr articolo produttore  JJV33/42 (57420542)
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.