text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Emma Mocassino Vera D 506544 D 40 S2 Bianco

Numero articolo 2E091148
Colore White
Design Basso
A tenuta stagna No
Tipo Scarpa
Senza metallo No
Tipo di chiusura Altro
Versione ignifuga No

Specifiche

Colore White
Design Basso
A tenuta stagna No
Tipo Scarpa
Senza metallo No
Tipo di chiusura Altro
Versione ignifuga No
Misura della scarpa 40
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Modello antibatterico
Materiale della suola Altro
Materiale della parte superiore Altro
Calzata ampia No
Fodera interna
Con caviglia rinforzata No
Con puntale di sicurezza
Materiale punta di sicurezza Steel
Rivestimento del materiale Altro
Ortopediche No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile
Con intersuola
Materiale intersuola Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s2
Antistatiche
Antiscivolo
Marchio Emma
Codice merceologico 64041990
Model VERA
Type Safety Shoe

Numeri di articolo

Numero articolo 2E091148
EAN 8715316110788
UBB 500672241592
UNSPSC 46181600
Nr articolo produttore  MM50654440
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.