text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Emma Low Alaska 306036 XXD 46 S3 Nero

Numero articolo 6G796536
Colore Black
Design Basso
A tenuta stagna No
Tipo Scarpa
Senza metallo No
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No

Specifiche

Colore Black
Design Basso
A tenuta stagna No
Tipo Scarpa
Senza metallo No
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Misura della scarpa 46
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Modello antibatterico
Materiale della suola Altro
Materiale della parte superiore Leather
Calzata ampia No
Fodera interna
Con caviglia rinforzata No
Con puntale di sicurezza
Materiale punta di sicurezza Steel
Rivestimento del materiale Altro
Ortopediche No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Con intersuola
Materiale intersuola Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
Antistatiche
Antiscivolo
Marchio Emma
Model ALASKA
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 6G796536
EAN 8715316136900
UBB 500686686857
UNSPSC 46181600
Nr articolo produttore  MM30603646
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.