Scarpe di sicurezza
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
Calzatura
Scarpe di sicurezza
4X463234
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
Scarpe di sicurezza Emma Low 700846 D 46 S3 Nero
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4X463234
Colore
Black
Design
Basso
A tenuta stagna
No
Tipo
Scarpa
Senza metallo
No
Tipo di chiusura
-
Versione ignifuga
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Black
Design
Basso
A tenuta stagna
No
Tipo
Scarpa
Senza metallo
No
Tipo di chiusura
-
Versione ignifuga
No
Misura della scarpa
46
Testato ESD
No
Con piastra di protezione anti-unghie
SÌ
Con protezione metatarsale
No
Alta visibilità (colori di segnalazione)
No
Genere
Men
Modello bambino
No
Modello antibatterico
SÌ
Materiale della suola
Altro
Materiale della parte superiore
Leather
Calzata ampia
No
Fodera interna
SÌ
Con caviglia rinforzata
No
Con puntale di sicurezza
SÌ
Materiale punta di sicurezza
Steel
Rivestimento del materiale
Altro
Ortopediche
No
Con tappo paracolpi
No
Con sottopiede estraibile
No
Con intersuola
SÌ
Materiale intersuola
Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011
SRC
Isolamento termico della suola (HL)
SÌ
Isolamento dal freddo della suola (CL)
SÌ
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
SÌ
Suola resistente agli idrocarburi (ORO)
No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C
SÌ
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011
s3
Antistatiche
SÌ
Antiscivolo
SÌ
Marchio
Emma
Model
PAUL
Type
Safety Shoes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4X463234
EAN
8715316040450
UBB
500632975891
UNSPSC
46181605
Nr articolo produttore
MM70084646