Scarpe di sicurezza
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
6W073036
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
Scarpe di sicurezza Emma High Bryce 330848 D 41 S3 Nero
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6W073036
Colore
Black
Design
Alto alla caviglia
A tenuta stagna
No
Tipo
Scarpa
Senza metallo
No
Tipo di chiusura
-
Misura della scarpa
41
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Black
Design
Alto alla caviglia
A tenuta stagna
No
Tipo
Scarpa
Senza metallo
No
Tipo di chiusura
-
Misura della scarpa
41
Testato ESD
No
Con piastra di protezione anti-unghie
No
Con protezione metatarsale
No
Alta visibilità (colori di segnalazione)
No
Genere
Men
Modello bambino
No
Modello antibatterico
SÌ
Materiale della suola
Altro
Materiale della parte superiore
Altro
Calzata ampia
No
Fodera interna
SÌ
Con caviglia rinforzata
No
Con puntale di sicurezza
SÌ
Materiale punta di sicurezza
Steel
Rivestimento del materiale
Altro
Ortopediche
No
Con tappo paracolpi
No
Con sottopiede estraibile
No
Con intersuola
SÌ
Materiale intersuola
Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011
SRC
Isolamento termico della suola (HL)
No
Isolamento dal freddo della suola (CL)
No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
SÌ
Suola resistente agli idrocarburi (ORO)
No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C
No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011
s3
Antistatiche
SÌ
Antiscivolo
SÌ
Marchio
Emma
Model
BRYCE
Type
Safety Shoes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6W073036
EAN
8715316135958
UBB
500683403199
UNSPSC
46180000
Nr articolo produttore
MM33084841