text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Emma High 730540 D 37 S2 Nero

Numero articolo 9T409407
Colore Black
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna No
Tipo Scarpa
Senza metallo No
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No

Specifiche

Colore Black
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna No
Tipo Scarpa
Senza metallo No
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Misura della scarpa 37
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Modello antibatterico
Materiale della suola Altro
Materiale della parte superiore Leather
Calzata ampia No
Fodera interna
Con caviglia rinforzata No
Con puntale di sicurezza
Materiale punta di sicurezza Steel
Rivestimento del materiale Altro
Ortopediche No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Con intersuola
Materiale intersuola Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s2
Antistatiche
Antiscivolo
Marchio Emma
Model RINGO
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 9T409407
EAN 8715316044106
UBB 500512835751
UNSPSC 46181605
Nr articolo produttore  MM73054037
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.