text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Emma High 540868 XD 44 S3 Nero

Numero articolo 4F416992
Colore Black
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna No
Tipo Scarpa
Senza metallo No
Tipo di chiusura Chiusura a strappo
Versione ignifuga

Specifiche

Colore Black
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna No
Tipo Scarpa
Senza metallo No
Tipo di chiusura Chiusura a strappo
Versione ignifuga
Misura della scarpa 44
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Modello antibatterico
Materiale della suola Rubber
Materiale della parte superiore Leather
Calzata ampia No
Fodera interna
Con caviglia rinforzata No
Con puntale di sicurezza
Materiale punta di sicurezza Steel
Rivestimento del materiale Altro
Ortopediche No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Con intersuola
Materiale intersuola Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL)
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
Antistatiche
Antiscivolo
Marchio Emma
Codice merceologico 64034000
Model VULCANUS
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 4F416992
EAN 8715316023293
UBB 500632987029
UNSPSC 46181605
Nr articolo produttore  MM54086844
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.