text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Emma Extra high Fornax D 158848 D 45 S3 Nero

Numero articolo 7G900558
Colore Black
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna No
Tipo Scarpa
Senza metallo No
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No

Specifiche

Colore Black
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna No
Tipo Scarpa
Senza metallo No
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Misura della scarpa 45
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Unisex
Modello bambino No
Modello antibatterico
Materiale della suola Altro
Materiale della parte superiore Leather
Calzata ampia No
Fodera interna
Con caviglia rinforzata No
Con puntale di sicurezza
Materiale punta di sicurezza Steel
Rivestimento del materiale Altro
Ortopediche No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Con intersuola
Materiale intersuola Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL)
Isolamento dal freddo della suola (CL)
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
Antistatiche
Antiscivolo
Marchio Emma
Model FORNAX
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 7G900558
EAN 8715316111600
UBB 500672185575
UNSPSC 46181600
Nr articolo produttore  MM15884845
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.