Scarpe di sicurezza
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
Calzatura
Scarpe di sicurezza
6V290910
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
Scarpe di sicurezza Emma Basse Paris 404647 D 47 S1P Nero/Grigio
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6V290910
Colore
Multicolore
Design
Basso
A tenuta stagna
No
Tipo
Scarpa
Senza metallo
SÌ
Tipo di chiusura
-
Versione ignifuga
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Multicolore
Design
Basso
A tenuta stagna
No
Tipo
Scarpa
Senza metallo
SÌ
Tipo di chiusura
-
Versione ignifuga
No
Misura della scarpa
47
Testato ESD
SÌ
Con piastra di protezione anti-unghie
No
Con protezione metatarsale
No
Alta visibilità (colori di segnalazione)
No
Genere
Men
Modello bambino
No
Modello antibatterico
SÌ
Materiale della suola
Altro
Materiale della parte superiore
Poliuretano (PUR)
Calzata ampia
No
Fodera interna
SÌ
Con caviglia rinforzata
No
Con puntale di sicurezza
SÌ
Materiale punta di sicurezza
Altro
Rivestimento del materiale
Textile
Ortopediche
No
Con tappo paracolpi
No
Con sottopiede estraibile
No
Con intersuola
SÌ
Materiale intersuola
Altro
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011
SRC
Isolamento termico della suola (HL)
No
Isolamento dal freddo della suola (CL)
No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
SÌ
Suola resistente agli idrocarburi (ORO)
No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C
No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011
S1P
Antistatiche
SÌ
Antiscivolo
SÌ
Marchio
Emma
Model
PARIS
Type
Safety Shoes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6V290910
EAN
8715316138720
UBB
500686694281
UNSPSC
46181600
Nr articolo produttore
MM40464747