text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Emma Basse Paris 404647 D 40 S1P Nero/Grigio

Numero articolo 2K210211
Colore Multicolore
Design Basso
A tenuta stagna No
Tipo Scarpa
Senza metallo
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No

Specifiche

Colore Multicolore
Design Basso
A tenuta stagna No
Tipo Scarpa
Senza metallo
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Misura della scarpa 40
Testato ESD
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Modello antibatterico
Materiale della suola Altro
Materiale della parte superiore Poliuretano (PUR)
Calzata ampia No
Fodera interna
Con caviglia rinforzata No
Con puntale di sicurezza
Materiale punta di sicurezza Altro
Rivestimento del materiale Textile
Ortopediche No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Con intersuola
Materiale intersuola Altro
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 S1P
Antistatiche
Antiscivolo
Marchio Emma
Model PARIS
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 2K210211
EAN 8715316138652
UBB 500686692871
UNSPSC 46181600
Nr articolo produttore  MM40464740
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.