text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Emma Basse 520540 D 42 S2 Bianco

Numero articolo 0P199473
Colore White
Design Basso
A tenuta stagna No
Tipo Scarpa
Senza metallo No
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No

Specifiche

Colore White
Design Basso
A tenuta stagna No
Tipo Scarpa
Senza metallo No
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Misura della scarpa 42
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Unisex
Modello bambino No
Modello antibatterico
Materiale della suola Altro
Materiale della parte superiore Altro
Calzata ampia No
Fodera interna
Con caviglia rinforzata No
Con puntale di sicurezza
Materiale punta di sicurezza Steel
Rivestimento del materiale Altro
Ortopediche No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Con intersuola
Materiale intersuola Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s2
Antistatiche
Antiscivolo
Marchio Emma
Model CAS
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 0P199473
EAN 8715316106828
UBB 500512822395
UNSPSC 46181605
Nr articolo produttore  MM52054042
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.