text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Emma alte 135090 D 44 S3 Nero

Numero articolo 1W678894
Colore Black
Design Basso
A tenuta stagna
Tipo Scarpa
Senza metallo No
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No

Specifiche

Colore Black
Design Basso
A tenuta stagna
Tipo Scarpa
Senza metallo No
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Misura della scarpa 44
Testato ESD
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Modello antibatterico
Materiale della suola Rubber
Materiale della parte superiore Leather
Calzata ampia No
Fodera interna
Con caviglia rinforzata No
Con puntale di sicurezza
Materiale punta di sicurezza Steel
Rivestimento del materiale Altro
Ortopediche No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Con intersuola No
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRA
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
Antistatiche
Antiscivolo
Marchio Emma
Model TORINO
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 1W678894
EAN 8715316076565
UBB 500633088736
UNSPSC 46181605
Nr articolo produttore  MM13509044
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.