text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Aimont Egis 47 S3 Marrone


Numero articolo 4P895092
Colore Brown
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna
Tipo Scarpa
Senza metallo No
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Brown
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna
Tipo Scarpa
Senza metallo No
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Materiale della suola Poliuretano (PUR)
Materiale della parte superiore Leather
Calzata ampia No
Fodera interna
Con caviglia rinforzata No
Con puntale di sicurezza
Materiale punta di sicurezza Altro
Rivestimento del materiale Altro
Ortopediche No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Con intersuola No
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO)
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
Antistatiche
Antiscivolo
Marchio Aimont
Codice merceologico 64034000
Model EGIS – S3 CI SRC
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 4P895092
EAN 8033982079384
UBB 500635675779
UNSPSC 46181605
Nr articolo produttore  7AX66/47 (57570547)
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.