text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpa di sicurezza JALDYNAM SAS alta 44 Nero


Numero articolo 9P567960
Colore Altro
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna
Tipo Scarpa
Senza metallo
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Altro
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna
Tipo Scarpa
Senza metallo
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Misura della scarpa 44
Testato ESD
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Materiale della suola Poliuretano (PUR)
Materiale della parte superiore Leather
Calzata ampia No
Fodera interna
Con caviglia rinforzata No
Con puntale di sicurezza
Materiale punta di sicurezza Aluminium
Rivestimento del materiale Textile
Ortopediche
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Con intersuola
Materiale intersuola Altro
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL)
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO)
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
Antistatiche
Antiscivolo
Marchio Jallatte
Model JALDYNAM SAS ESD
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 9P567960
EAN 3597810272910
UBB 500673802749
UNSPSC 46180000
Nr articolo produttore  JYJY10344
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.