text.skipToContent text.skipToNavigation

Scalpello Gedore 112 2510 7 x 250 mm


Temprato e rinvenuto accuratamente su tutta la lunghezza, teste di riscontro temprate induttivamente, bordo di lavoro lucidato e verniciato trasparente, bordo di lavoro lucidato e verniciato trasparente, bordo di lavoro lucidato e verniciato trasparente

Numero articolo G4716.002.510
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 250
Larghezza dello scalpello (mm) 10
Forma della lama Altro
Materiale Chrome-vanadium steel
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 250
Larghezza dello scalpello (mm) 10
Forma della lama Altro
Materiale Chrome-vanadium steel
Con protezione della mano No
Larghezza dell'albero (mm) 7
Altezza dell'albero (mm) 7
Forma del gambo Square
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 95
Type Electrician Chisel

Descrizione

Temprato e rinvenuto accuratamente su tutta la lunghezza, teste di riscontro temprate induttivamente, bordo di lavoro lucidato e verniciato trasparente, bordo di lavoro lucidato e verniciato trasparente, bordo di lavoro lucidato e verniciato trasparente

Numeri di articolo

Numero articolo G4716.002.510
EAN 4010883874502
UBB 203116093568
UNSPSC 27111901
Nr articolo produttore  8745070
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.