text.skipToContent text.skipToNavigation

S 8


The fischer expansion plug S is the original and the proven classic millions of times for decades. The plastic fixing is made entirely from high-quality nylon. As a result, the plug is particularly robust during installation and guarantees permanent security. As the plug only expands in two directions, it is possible to direct the expansion forces so th

Numero articolo 50126FIS
Colore Grey
Design Expanding plug
Protezione della superficie Altro
Con vite No
Lunghezza (mm) 40
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Grey
Design Expanding plug
Protezione della superficie Altro
Con vite No
Lunghezza (mm) 40
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 8
Profondità del foro (mm) 55
Adatto per calcestruzzo gassoso No
Adatto per viti da carrozza
Con bordo No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per mattoni in silicato di calcio
Adatto per pietra naturale
Adatto per il fissaggio con fascette No
Adatto per cartongesso No
Adatto per legno No
Installazione a pressione No
Installazione preposizionata
Installazione distanziata No
Adatto per calcestruzzo cellulare No
Adatto per pannelli in fibra/chipboard No
Adatto per mattoni pieni
Adatto per laterizio a carotaggio verticale No
Marchio Fischer
For tapping screw_A 4.5
For tapping screw_B 6
Weight per piece (g) 1.475
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Descrizione

The fischer expansion plug S is the original and the proven classic millions of times for decades. The plastic fixing is made entirely from high-quality nylon. As a result, the plug is particularly robust during installation and guarantees permanent security. As the plug only expands in two directions, it is possible to direct the expansion forces so that they run parallel to the edge of the building material by turning the plug. This prevents the building material from spalling due to fixings close to the edge. Wood or chipboard screws can be used to fix the object. The fischer expansion plug S is ideal for fixing in concrete and solid masonry.

Numeri di articolo

Numero articolo 50126FIS
EAN 4006209501269
UBB 500616743919
UNSPSC 31162103
Nr articolo produttore  50126
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.