text.skipToContent text.skipToNavigation

S 16H 100R


The fischer plug S 16 H R is an expansion plug made of high-quality nylon for holding the fischer eye bolt GS 12. The expanding wings prevent rotation and make assembly easier. When driving in the eye bolt, the expansion zone expands and anchor itself securely in the building material. For installations close to the edge, turn the plug so that the expan

Numero articolo 59187FIS
Colore Grey
Design Tappo di ancoraggio universale
Protezione della superficie Altro
Con vite No
Lunghezza (mm) 100
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Grey
Design Tappo di ancoraggio universale
Protezione della superficie Altro
Con vite No
Lunghezza (mm) 100
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 16
Profondità del foro (mm) 120
Adatto per calcestruzzo gassoso No
Adatto per viti da carrozza
Con bordo
Adatto per calcestruzzo
Adatto per mattoni in silicato di calcio
Adatto per pietra naturale
Adatto per il fissaggio con fascette No
Adatto per cartongesso No
Adatto per legno No
Installazione a pressione
Installazione preposizionata No
Installazione distanziata No
Adatto per calcestruzzo cellulare No
Adatto per pannelli in fibra/chipboard No
Adatto per mattoni pieni
Adatto per laterizio a carotaggio verticale No
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 10.954
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications.
  • Allowable load includes the safety factor 1,4.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Descrizione

The fischer plug S 16 H R is an expansion plug made of high-quality nylon for holding the fischer eye bolt GS 12. The expanding wings prevent rotation and make assembly easier. When driving in the eye bolt, the expansion zone expands and anchor itself securely in the building material. For installations close to the edge, turn the plug so that the expansion force acts parallel to the edge.

Numeri di articolo

Numero articolo 59187FIS
EAN 4006209591871
UBB 500616763479
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  59187
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.