text.skipToContent text.skipToNavigation

S 14H 185R


The fischer frame fixing S 14 H R is a frame fixing made of high-quality nylon. The fixing can be set in pre-positioned and in push-through installation. The geometry of the anchor sleeve allows for the use of a wood screw. Non-supporting layers (plaster, tiles) can be bridged due to the long shaft, whilst forces can be directed into the load-carrying f

Numero articolo 59182FIS
Colore Grey
Design Tappo di ancoraggio universale
Protezione della superficie Altro
Con vite No
Lunghezza (mm) 185
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Grey
Design Tappo di ancoraggio universale
Protezione della superficie Altro
Con vite No
Lunghezza (mm) 185
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 14
Profondità del foro (mm) 195
Adatto per calcestruzzo gassoso No
Adatto per viti da carrozza
Con bordo
Adatto per calcestruzzo
Adatto per mattoni in silicato di calcio
Adatto per pietra naturale
Adatto per il fissaggio con fascette No
Adatto per cartongesso No
Adatto per legno No
Installazione a pressione
Installazione preposizionata No
Installazione distanziata No
Adatto per calcestruzzo cellulare No
Adatto per pannelli in fibra/chipboard No
Adatto per mattoni pieni
Adatto per laterizio a carotaggio verticale No
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 15.06
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications.
  • Allowable load includes the safety factor 1,4.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Descrizione

The fischer frame fixing S 14 H R is a frame fixing made of high-quality nylon. The fixing can be set in pre-positioned and in push-through installation. The geometry of the anchor sleeve allows for the use of a wood screw. Non-supporting layers (plaster, tiles) can be bridged due to the long shaft, whilst forces can be directed into the load-carrying foundation. The fischer frame fixing S 14 H R is ideal for fixing façade scaffolds, ropes, chains, climbing scaffolds or clothes lines.

Numeri di articolo

Numero articolo 59182FIS
EAN 4006209591826
UBB 500616763396
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  59182
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.