text.skipToContent text.skipToNavigation

S/12


The fischer gypsum plasterboard fixing GKM 12 is made of metal. When in pre-positioned installation, the plug is screwed in either manually or with a cordless screwdriver so that it is flush to the surface in gypsum plasterboard. No pre-drilling is required with single planked gypsum plasterboard panels. With gypsum fibreboard and double-planked gypsum

Numero articolo 40432FIS
Diametro
Lunghezza
Colore Altro
Design Tappo in cartongesso
Protezione della superficie Galvanized
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 4.5 mm
Lunghezza 35 mm
Colore Altro
Design Tappo in cartongesso
Protezione della superficie Galvanized
Con vite
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Diametro del foro (mm) 8
Adatto per calcestruzzo gassoso No
Adatto per viti da carrozza
Con bordo
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per mattoni in silicato di calcio No
Adatto per pietra naturale No
Adatto per il fissaggio con fascette No
Adatto per cartongesso
Adatto per legno No
Installazione a pressione No
Installazione preposizionata
Installazione distanziata No
Adatto per calcestruzzo cellulare No
Adatto per pannelli in fibra/chipboard No
Adatto per mattoni pieni No
Adatto per laterizio a carotaggio verticale No
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 6.648
Info
  • GKS Supplied with installation tool and plasterboard screws.
  • GK Min. screw length = length of plug 22 mm + thickness of building component.
  • Allowable loads in kN are valid for chipboard screws with specified diameters.

Descrizione

The fischer gypsum plasterboard fixing GKM 12 is made of metal. When in pre-positioned installation, the plug is screwed in either manually or with a cordless screwdriver so that it is flush to the surface in gypsum plasterboard. No pre-drilling is required with single planked gypsum plasterboard panels. With gypsum fibreboard and double-planked gypsum plasterboard panels pre-drilling should take place with a Ø 8 mm drill. The fischer GKM 12 is fully delivered with a chipboard screw with a countersunk head. It is therefore universally suitable for quickly and safely mounting lights, electrical installations, and interior accessories.

Numeri di articolo

Numero articolo 40432FIS
EAN 4006209404324
UBB 500616724034
UNSPSC 31162103
Nr articolo produttore  40432
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.