text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Rust-Oleum 2123 Finitura 500ml Azzurro lucido

Numer artykułu 90403.002.123
Funzione Altro
Campo di applicazione Superfici metalliche
Volume (ml) 500
Combustibile No
Senza piombo
Senza cromati
Asciugatura rapida

Specyfikacje

Funzione Altro
Campo di applicazione Superfici metalliche
Volume (ml) 500
Combustibile No
Senza piombo
Senza cromati
Asciugatura rapida
Verniciabile
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Marchio Rustoleum
Content (ml) 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Weight per piece (g) 521
Codice merceologico 32081090
Model HARD HAT
Type Topcoat

Numery artykułów

Numer artykułu 90403.002.123
EAN 8715743005930
UBB 950577010479
UNSPSC 31211507
Artykuł producenta nr 2123
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.