text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 3380 Primer anticorrosione 750ml Grigio

Numero articolo 90428.003.380
Colore Grey
Imballaggio Potere
Adatto per uso esterno
Fluorescente No
Tempo di asciugatura 60 - 60
Anti-slip No
Dry time 1 hour (20°C), 2 hours (10°C), 0,5hours (30°C)

Specifiche

Colore Grey
Imballaggio Potere
Adatto per uso esterno
Fluorescente No
Tempo di asciugatura 60 - 60
Anti-slip No
Dry time 1 hour (20°C), 2 hours (10°C), 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 2 hours (20°C), 4 hours (10°C), 1 hour (30°C)
Marchio Rustoleum
Content (ml) 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coatingmateriaal tussen 5 en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Weight per piece (g) 917
Codice merceologico 32081090
Model CombiPrimer
Type Anti-Corrosion Primer

Numeri di articolo

Numero articolo 90428.003.380
EAN 8715743012693
UBB 203577019763
UNSPSC 31211500
Nr articolo produttore  3380.0.75
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.