text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 3369 Primer anticorrosione 250ml0ml Rosso

Numero articolo 90429.003.369
Colore Red
Imballaggio Potere
Adatto per uso esterno
Fluorescente
Tempo di asciugatura 60 - 60
Anti-slip No
Dry time 1 hour (20°C), 2 hours (10°C), 0,5hours (30°C)

Specifiche

Colore Red
Imballaggio Potere
Adatto per uso esterno
Fluorescente
Tempo di asciugatura 60 - 60
Anti-slip No
Dry time 1 hour (20°C), 2 hours (10°C), 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 2 hours (20°C), 4 hours (10°C), 1 hour (30°C)
Dry time tack free (at 20˚C) 20°C/50% r.v. After 1 hours, 10°C/60% r.v. After 2 hours, 30°C/50% r.v. After ½ hours
Gloss grade Matt
Marchio Rustoleum
Content (ml) 2500
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coatingmateriaal tussen 5 en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Weight per piece (g) 3125
Codice merceologico 32081090
Model CombiPrimer
Type Anti-Corrosion Primer

Numeri di articolo

Numero articolo 90429.003.369
EAN 8715743013140
UBB 203577043193
UNSPSC 31211500
Nr articolo produttore  3369.2.5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.