text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruota lamellare Tyrolit 50 x 30 6 x 40 K150

Numero articolo 3B892584
Larghezza 30
Diametro 50
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 150
Adatto per metallo

Specifiche

Larghezza 30
Diametro 50
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 150
Adatto per metallo
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Type Flap Wheel

Descrizione

Le ruote lamellari in vello PREMIUM montate su mandrino per smerigliatrici diritte sono disponibili in un'ampia varietà di design e soddisfano con facilità tutte le esigenze di trattamento delle superfici. Le loro caratteristiche principali sono la massima durata e l'adattabilità, che le rende perfette per la lavorazione di punti difficili da raggiungere. Con questo prodotto, non dovrete più preoccuparvi di eventuali cambiamenti nell'integrità della superficie e sarete in grado di lavorare in modo efficiente i pezzi più difficili. L'ampia gamma di grane consente di ottenere diverse strutture superficiali e rugosità.

Numeri di articolo

Numero articolo 3B892584
EAN 9003174573708
UBB 500572161080
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  457370
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.