Coated products
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
Coated products
4E575847
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
Ruota lamellare Tyrolit 50 x 20-6 x 40 K80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4E575847
Larghezza
20
Diametro
50
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
80
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
20
Diametro
50
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
80
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Type
Flap Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le ruote lamellari per mandrini PREMIUM A-P01 C X in tessuto di corindone sono disponibili in diverse dimensioni e alberi. L'usura continua dell'abrasivo rivestito e la costante esposizione di nuova grana abrasiva sono garantite dalla disposizione radiale delle lamelle. Di conseguenza, si ottengono prestazioni di rettifica sempre migliori. L'elevata flessibilità delle lamelle garantisce un'eccellente adattabilità ai profili irregolari e, grazie alla costante ventilazione durante il processo di lavorazione, la superficie di lavoro è solo moderatamente riscaldata. Mentre le ruote lamellari con gambo da 3 mm sono caratterizzate da dimensioni eccezionalmente ridotte, la versione da 6 mm rappresenta l'utensile abrasivo più versatile di questo gruppo di prodotti. La sua elevata durata le predestina alle applicazioni e ai materiali più diversi.
Numeri di articolo
Numero articolo
4E575847
EAN
9003178169334
UBB
500572159282
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
816933