text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruota lamellare Tyrolit 50 x 20-6 x 40 K18

Numero articolo 2P637816
Larghezza 20
Diametro 50
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 180
Adatto per metallo

Specifiche

Larghezza 20
Diametro 50
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 180
Adatto per metallo
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Type Flap Wheel

Descrizione

Le ruote lamellari per mandrini PREMIUM A-P01 C X in tessuto di corindone sono disponibili in diverse dimensioni e misure di albero. L'usura continua dell'abrasivo rivestito e la costante esposizione di nuova grana abrasiva sono garantite dalla disposizione radiale delle lamelle. Di conseguenza, si ottengono prestazioni di rettifica sempre migliori. L'elevata flessibilità delle lamelle garantisce un'eccellente adattabilità ai profili irregolari e, grazie alla costante ventilazione durante il processo di lavorazione, la superficie di lavoro è solo moderatamente riscaldata. Mentre le ruote lamellari con gambo da 3 mm sono caratterizzate da dimensioni eccezionalmente ridotte, la versione da 6 mm rappresenta l'utensile abrasivo più versatile di questo gruppo di prodotti. La sua elevata durata le predestina alle applicazioni e ai materiali più diversi.

Numeri di articolo

Numero articolo 2P637816
EAN 9003178485632
UBB 500572149218
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  848563
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.