text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT twist drill DIN 338 Typ FLOWSTEP® HSSE-Co 5


Numero articolo 9X311891
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 101
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 151
Diametro trapano (mm) 12
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 101
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Altro
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Ruko
Codice merceologico 82075060

Numeri di articolo

Numero articolo 9X311891
EAN 4007140386519
UBB 500584027311
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  259120E
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.