text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT twist drill DIN 338 Typ FLOWSTEP® HSSE-Co 5


Numero articolo 6Y811417
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 87
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 133
Diametro trapano (mm) 10
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 87
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Altro
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Ruko

Numeri di articolo

Numero articolo 6Y811417
EAN 4007140386465
UBB 500583006530
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  259100E
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.