Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
8W763376
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
Ruko Jobber drill conical DIN 345 N HSS Co 16,5 MM
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
8W763376
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm)
125
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
223
Diametro trapano (mm)
16.5
Sistema di presa
Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm)
125
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
No
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per pietra
No
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
No
Materiale di taglio
Altro
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Morse taper
Direzione di taglio
Right
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
SÌ
Con bloccaggio rapido
No
Marchio
Ruko
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8W763376
EAN
4007140122933
UBB
500512785675
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
204165E