text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 340 type N, HSS-G


Položka č. 7R511419
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 134
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Ambalat la 1

technické údaje

Lunghezza totale (mm) 205
Diametro trapano (mm) 13
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 134
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Ruko

Čísla materiálu

Položka č. 7R511419
EAN 4007140065421
UBB 500583256846
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 203130
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.