text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 340 type N, HSS-G


Artículo No. 4O971307
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 121
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Embalado por 1

Especificaciones

Lunghezza totale (mm) 184
Diametro trapano (mm) 10.5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 121
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Ruko

Números de artículo

Artículo No. 4O971307
EAN 4007140015853
UBB 500582156872
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 203105
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.