text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type VA, HSSE-Co 5


Article number 2P024140
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 27
Adatto per acciaio inox
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Packed per 1

Specifications

Lunghezza totale (mm) 53
Diametro trapano (mm) 2.3
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 27
Adatto per acciaio inox
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 130
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Ruko
Codice merceologico 82075060

Article numbers

Article number 2P024140
EAN 4007140034816
UBB 500581482766
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  215023/RUKO
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.