text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type UNI, HSSE-Co 5


Numero articolo 0Z673313
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 30
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 57
Diametro trapano (mm) 2.5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 30
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 135
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Ruko
Codice merceologico 82075060

Numeri di articolo

Numero articolo 0Z673313
EAN 4007140322968
UBB 500573941118
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  228025
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.