text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSSE-Co 5 with reduced shank


Cod Articol 7G722805
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 10
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 114
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Ambalat la 1

Specificații

Lunghezza totale (mm) 169
Diametro trapano (mm) 14.5
Diametro dell'albero (mm) 10
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 114
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 130
Forma del gambo Altro
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Ruko

Numerele articolelor

Cod Articol 7G722805
EAN 4007140260260
UBB 500583117592
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 2005145
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.