text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G


Numéro d'article 0E627413
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 22
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Emballé par 1

Spécifications

Lunghezza totale (mm) 46
Diametro trapano (mm) 1.8
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 22
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Ruko
Codice merceologico 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 0E627413
EAN 4007140021052
UBB 500573660023
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 214018/RUKO
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.