Frese elicoidali
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Foratura
Frese elicoidali
2I315403
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
Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G with reduced shank
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
2I315403
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm)
10
Sistema di presa
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
94
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
142
Diametro trapano (mm)
11.5
Diametro dell'albero (mm)
10
Sistema di presa
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
94
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
No
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per pietra
No
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
No
Materiale di taglio
Altro
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Altro
Direzione di taglio
Right
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
SÌ
Con bloccaggio rapido
No
Marchio
Ruko
Codice merceologico
82075060
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2I315403
EAN
4007140260000
UBB
500581414793
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
2004115/RUKO