text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G with reduced shank


Numero articolo 2P355792
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 13
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 140
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 205
Diametro trapano (mm) 19.5
Diametro dell'albero (mm) 13
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 140
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Altro
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Ruko
Codice merceologico 82075060

Numeri di articolo

Numero articolo 2P355792
EAN 4007140260161
UBB 500581487633
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  2004195/RUKO
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.