Frese
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
Fresatura
Frese
7M609156
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
Ruko Perno di fresatura ZYAS dm 12 mm lunghezza testa 25 mm gambo dm 6 mm carburo, serr. brillante.
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
7M609156
Forma della testa
Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Dentatura
Croce (X)
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Dentatura
Croce (X)
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA-S
Marchio
Ruko
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7M609156
EAN
4007140090362
UBB
500513986058
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
116018