Frese
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
Fresatura
Frese
7R564445
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
Ruko Perno di fresatura ZYA dm 16 mm lunghezza testa 25 mm gambo dm 6 mm carburo, serr. brillante.
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
7R564445
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Dentatura
Croce (X)
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Dentatura
Croce (X)
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
16
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA
marca
Ruko
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7R564445
EAN
4007140090744
UBB
500513986397
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
116014