text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Ruko Step drill Spiral Fluted with Split point HSS 1-9 4,0-20,0MM


The CBN ground and spiral flutes guarantee quiet running and high cutting performance. Especially the chip flow is optimized, so even long, non-breaking chips will be removed easily. The optimized chip flow protects the cutting edges and reduces built-up edges and cold weld marks. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Numero articolo F6315.000.001
Diametro dell'albero (mm) 8
Scanalatura a spirale
Unità di misura mm
Diametro massimo della punta (mm) 20
Diametro minimo della punta (mm) 4
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro dell'albero (mm) 8
Scanalatura a spirale
Unità di misura mm
Diametro massimo della punta (mm) 20
Diametro minimo della punta (mm) 4
Numero di fasi della punta 9
Versione in metallo duro
Materiale di taglio HSS
marca Ruko
Weight per piece (g) 60
Codice merceologico
Model 1
Type Step Drill

Descrizione

The CBN ground and spiral flutes guarantee quiet running and high cutting performance. Especially the chip flow is optimized, so even long, non-breaking chips will be removed easily. The optimized chip flow protects the cutting edges and reduces built-up edges and cold weld marks. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Numeri di articolo

Numero articolo F6315.000.001
EAN 4007140001467
UBB 240203142825
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  101051
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.