text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Rotary burr DIN 8033 K cone 90° (KSK) 10,0 MM


Položka č. 7E994637
Forma della testa Rotondo/globo
Lunghezza totale (mm) 49
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 9
Dentatura Croce (X)
Materiale di taglio HM
Con albero
Ambalat la 1

technické údaje

Forma della testa Rotondo/globo
Lunghezza totale (mm) 49
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 9
Dentatura Croce (X)
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 10
Forma della testa secondo DIN 8032 KUD
Marchio Ruko
Codice merceologico 82075060

Čísla materiálu

Položka č. 7E994637
EAN 4007140090324
UBB 500513987387
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 116043
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.