text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 376 HSS, ground


Cikkszám 5P790216
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 28
Filettatura a passo (mm) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 28
Filettatura a passo (mm) 2
Dimensione della filettatura 16
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Ruko

Cikkszámok

Cikkszám 5P790216
EAN 4007140024404
UBB 500582551478
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 232160/RUKO
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.