text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 371 HSSE-Co 5, ground


Numero articolo 8B458946
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 12
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 12
Filettatura a passo (mm) 1.5
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 12
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 12
Filettatura a passo (mm) 1.5
Dimensione della filettatura 10
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Green
Chiave quadrata (mm) 8
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Ruko

Numeri di articolo

Numero articolo 8B458946
EAN 4007140058867
UBB 500583361455
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  234100E/RUKO
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.