Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4X968215
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
Ruko Machine tap M DIN 371 HSS, ground
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4X968215
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
9
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
9
Filettatura a passo (mm)
1
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
9
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
9
Filettatura a passo (mm)
1
Dimensione della filettatura
6
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Blue
Chiave quadrata (mm)
4.9
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Ruko
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4X968215
EAN
4007140024558
UBB
500582308689
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
234060/RUKO